Beli Dewalt 18V Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Battery 18V lo-Lion 4.0Ah
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Battery 18V lo-Lion 4.0Ah
    atribut:
    • Type: Battery Pack
    • Voltage (V): 18
    • Capacity (Ah): 4
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

  5. DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Case
    atribut:
    • Number of Blows (minute): 0 to 3800
    • Battery Voltage (V): 18
    • Charging Time (minute): Approx. 60
    • Chuck Capacity (mm): 6.35
    • Maximum Tightening Torque (N m): 205
    • No-load Speed (minute): 0 to 3250
    • Specifications: 3-step speed adjustment
  6. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  9. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  10. DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The DCH253M2 20V Max SDS 3 Mode Rotary Hammer Kit is a high-performance drill powered by 2.1 joules of impact energy that protects professionals with reduced vibration felt at the handles using the Active Vibration Control technology.
    atribut:
    • Contents: 1pc DCH253 SDS+ Plus Hammer Drill; Fast Charger; 2pc 20V Max* 4.0 AH Li-Ion batteries; 360 degrees side handle; Depth Rod; Depth Rod
    • Power Tool Type: Cordless
    • Impact Energy: 2.1 joules
    • Optimal Concrete Drilling: 5/32 - 1/2 inch
    • Blows per minute: 0-4,500 b.p.m
    • No. Load Speed: 0-1.200 r.p.m
  11. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  12. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. DEWALT Cordless Rotary Hammer SDS (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp17.999.900

    DEWALT Cordless Rotary Hammer SDS (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    - 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Side Handle- Depth gauge- Case
    atribut:
    • No Load Stroke (bpm): 0 to 4600
    • Drilling Capacity Ironworker (mm): 13
    • Drilling Capacity Woodworking (mm): 26
    • Drilling Capacity Concrete (mm): 24
    • Battery Voltage (V): 18
    • No-load Speed (minute): 0 to 1100
  15. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  16. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

Daftar Harga Dewalt 18V Drill Terbaru November 2026
DEWALT Battery FLEXVOLTRp2.499.900
DEWALT Battery 18V lo-Lion 4.0AhRp2.799.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
DEWALT BatteryRp469.900
DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp10.999.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.899.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)Rp1.399.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)